4jx77 | Khối ròng rọc 800 Lb. Rọc Đường Kính Bên Ngoài. 3 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khối ròng rọc 4JX77 800 Lb. Rọc đường kính ngoài 3 inch | AD8FNX

APPROVED VENDOR Khối ròng rọc 4JX77 800 Lb. Rọc đường kính ngoài 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8FNX phần: 4JX77

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€31.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc
Loại mangTrơn
Được thiết kế choDây thừng
Móc mắt Bên trong Dia.7 / 32 "
Kết thúcMạ kẽm
Tối đa Kích thước cáp1 / 4 "
Gắn lỗ Dia.3 / 16 "
Rọc bên trong Dia.2-1 / 2 "
Vật liệu SheaveThép
Sheave Ngoài Dia.3"
Chiều rộng rãnh7 / 16 "
Giới hạn tải làm việc800 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8483509080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn lỗ Dia.Giới hạn tải làm việcGiá cả
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mắt xoay khối ròng rọc 4JX64 525 Lb. | AD8FNH 4JX64-525 lb€20.49
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JX65 Pulley Block Wire Rope 525 Lb. | AD8FNJ 4JX653 / 16 "525 lb€13.30
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JX66 Puli Block Wire Rope Mắt cố định 525 Lb. | AD8FNK 4JX66-525 lb€15.66
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc xoay khối ròng rọc 4JX67 525 Lb. | AD8FNL 4JX67-525 lb€37.14
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mắt xoay khối ròng rọc 4JX68 600 Lb. | AD8FNM 4JX68-600 lb€23.40
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khối ròng rọc 4JX69 600 Lb. Rọc đường kính ngoài 2 inch | AD8FNN 4JX693 / 16 "600 lb€17.10
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mắt cố định khối ròng rọc 4JX70 600 Lb. | AD8FNP 4JX70-600 lb€23.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Khối ròng rọc 4JX77 800 Lb. Rọc đường kính ngoài 3 inch
€31.38 /đơn vị