4jx60 | Dây Rọc 600 Lb. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JX60 Dây cáp ròng rọc 600 Lb. | AD8FND

APPROVED VENDOR 4JX60 Dây cáp ròng rọc 600 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AD8FND phần: 4JX60
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
€13.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHạt chia
Loại mangTrơn
Được thiết kế choDây thừng
Kết thúcMạ kẽm
Tối đa Kích thước cáp3 / 16 "
Rọc bên trong Dia.1 / 2 "
Vật liệu SheaveThép
Sheave Ngoài Dia.2"
Chiều rộng rãnh11 / 32 "
Chiều rộng7 / 16 "
Giới hạn tải làm việc600 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8483908080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngGiới hạn tải làm việcGiá cả
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JX59 Dây cáp ròng rọc 525 Lb. | AD8FNC 4JX597 / 16 "525 lb€10.57
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JX61 Dây cáp ròng rọc 685 Lb. | AD8FNE 4JX617 / 16 "685 lb€20.49
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JX62 Dây cáp ròng rọc 800 Lb. | AD8FNF 4JX627 / 16 "800 Lbs.€25.29
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JX63 Dây cáp ròng rọc 1550 Lb. | AD8FNG 4JX635 / 8 "1550 lb€41.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX60 Dây cáp ròng rọc 600 Lb.
€13.70 /đơn vị