APPROVED VENDOR 4HXD9 Móc treo dây Bungee Chiều dài 36 inch 3/8 In.d
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây bungee |
Vật liệu cơ thể | Cao su |
Màu | Đen |
đường kính | 3 / 8 " |
Loại kết thúc | cái móc |
Vật liệu phần cứng | Thép |
Chiều dài | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 5609004000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.