APPROVED VENDOR Núm vú 4GTE9 Đồng đỏ 3 x 10 In
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Kết nối | Luồng ở cả hai đầu |
Chiều dài | 10 " |
Vật chất | Cái thau đỏ |
Bên ngoài Dia. | 3.5 " |
Kích thước đường ống | 3" |
Sức ép | 125 psi |
Schedule | 40 |
Nhiệt độ. Phạm vi | - 20 đến 400 độ F |
Kiểu | Lịch trình 40 |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.91 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.64 |
Mã HS | 7412200025 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Schedule | Kết nối | Mục | Nhiệt độ. Phạm vi | Kiểu | Chiều dài | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E694 | 40 | NPT | Núm vú ống | -20 đến 400 độ F | núm vú | 1.25 " | Cái thau đỏ | 1.5 " | - | RFQ
| |
10E695 | 40 | NPT | Núm vú ống | -20 đến 400 độ F | núm vú | 4" | Cái thau đỏ | 5 / 8 " | €302.62 | ||
10E696 | 40 | NPT | Núm vú ống | -20 đến 400 độ F | núm vú | 2" | Cái thau đỏ | 2.125 " | €734.08 | ||
10E697 | 40 | NPT | Núm vú ống | -20 đến 400 độ F | núm vú | 2.5 " | Cái thau đỏ | 1.875 " | €605.25 | ||
1VGG3 | 40 | NPT | Núm vú ống | -20 đến 400 độ F | núm vú | Đóng | Cái thau đỏ | - | €3.74 | ||
1VGG5 | 40 | NPT | Núm vú ống | -20 đến 400 độ F | núm vú | 1.5 " | Cái thau đỏ | - | €4.27 | ||
1VGG7 | 40 | NPT | Núm vú ống | -20 đến 400 độ F | núm vú | 2" | Cái thau đỏ | - | €4.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.