APPROVED VENDOR 4GGR2 Spring Snap HD Steel L 3 3/16 In
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chụp lò xo, nhiệm vụ nặng nề |
Mắt trong Dia. | 7 / 16 " |
Kết thúc | Không gỉ 316 |
Vật chất | Dây thép |
Tối đa Tải | 887 lb |
Chiều dài tổng thể | 3.187 " |
Mở Snap | 1 / 2 " |
bề dầy | 5 / 16 " |
Kiểu | Tải xếp hạng |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.32 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | TW |
Mô hình | Mắt trong Dia. | Kết thúc | Vật chất | Tối đa Tải | Chiều dài tổng thể | Mở Snap | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCE2 | 5 / 16 " | Mạ kẽm | Thép | 175 lb | 2" | 1 / 4 " | 3 / 16 " | €1.63 | |
4FCE3 | 9 / 16 " | Mạ kẽm | Thép | 675 lb | 4" | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €3.99 | |
4FCE4 | 11 / 16 " | Mạ kẽm | Thép | 820 lb | 4.75 " | 5 / 8 " | 7 / 16 " | €6.17 | |
4FCE5 | 5 / 16 " | Không gỉ 316 | Dây thép | 200 Lb. | 2" | 1 / 4 " | 3 / 16 " | €4.07 | |
4FCE6 | 3 / 8 " | Không gỉ 316 | Dây thép | 280 lb | 2.375 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | €5.45 | |
4FCE7 | 1 / 2 " | Không gỉ 316 | Dây thép | 500 Lb. | 3.125 " | 3 / 8 " | 5 / 16 " | €11.01 | |
4FCE8 | 5 / 8 " | Không gỉ 316 | Dây thép | 600 Lb. | 4" | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €17.56 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.