APPROVED VENDOR Tải trọng móc thép đệm bằng bọt 4ERW6
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc thép đệm bọt |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn màu xám |
Loại móc | Tải xếp hạng |
Vật chất | Thép |
Kích thước mở | 12 " |
Chiều dài tổng thể | 14 " |
Chiếu | 27 |
Kiểu | Tải xếp hạng |
Chiều rộng | 1" |
Giới hạn tải làm việc | 50 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 71.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 8302500000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.