4erw5 | Tải trọng móc thép có đệm xốp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tải trọng móc thép đệm xốp 4ERW5 được xếp hạng | AD7JPE

APPROVED VENDOR Tải trọng móc thép đệm bằng bọt 4ERW5

Trong kho
Khoản mục: AD7JPE phần: 4ERW5

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€10.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc thép đệm bọt
Màumàu xám
Kết thúcSơn màu xám
Loại mócTải xếp hạng
Vật chấtThép
Kích thước mở11 "
Chiều dài tổng thể10 "
Chiếu12
KiểuTải xếp hạng
Chiều rộng7 / 8 "
Giới hạn tải làm việc50 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8302500000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước mởChiều dài tổng thểChiếuChiều rộngGiới hạn tải làm việcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tải trọng móc thép đệm xốp 4ERW3 được xếp hạng | AD7JPC 4ERW313.5 "9.88 "15.51.12 "50 lb€11.79
Tải trọng móc thép đệm xốp 4ERW4 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT | AD7JPD 4ERW46.5 "9.75 "8.757 / 8 "75 lb€18.26
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tải trọng móc thép đệm xốp 4ERW6 được xếp hạng | AD7JPF 4ERW612 "14 "271"50 lb-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tải trọng móc thép đệm bằng bọt 4ERW5
€10.43 /đơn vị