4eff2 | Kiểm tra đồng hồ đo áp suất 4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thử nghiệm đồng hồ đo áp suất 4EFF2 4 In | AD7GHE

APPROVED VENDOR Kiểm tra đồng hồ đo áp suất 4EFF2 4 In

Trong kho
Khoản mục: AD7GHE phần: 4EFF2
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
€121.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác+/- 2-1-2%
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuNhựa ABS
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 4 "NPT
Kích thước quay số4"
Loại máy đoThử nghiệm
Lens Materialpolycarbonate
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Phạm vi0 đến 15 psi, 0 đến 100 kPa
Tốt nghiệp nhỏ nhất0.1 psi
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ốngGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS9026208000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLens Materialtính chính xácMàu vỏNhiệt độ hoạt động. Phạm viPhạm viVật liệu vòngTốt nghiệp nhỏ nhấtVật liệu ổ cắmGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đo áp suất 11A485 4-1/2 In | AA2TMN 11A485Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 140 độ F0 đến 30 psi-0.2 psiThau€213.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đo áp suất 11A486 4-1/2 In | AA2TMP 11A486Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 140 độ F0 đến 60 psi-0.5 psiThau€104.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đo áp suất 11A491 4-1/2 In | AA2TMV 11A491Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 140 độ F0 đến 600 psi-5 psiThau€101.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đo áp suất 11A495 4-1/2 In | AA2TMZ 11A495Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 140 độ F0 đến 400 psi-5 psiThau€213.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đo áp suất 11A497 4-1/2 In | AA2TNB 11A497polycarbonate+ /-0.5%Đen-40 độ đến 140 độ F0 đến 60 psi-0.5 psiThau€233.07
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đo áp suất 11A521 6 Inch 0-600psi | AA2TPB 11A521Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 200 độ F0 đến 600 psi-5 psiThau€294.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình đo áp suất 11A524 4-1/2 In | AA2TPE 11A524Thủy tinh+ /-0.5%Gói Bạc-40 độ đến 140 độ F30 "Hg Vac đến 100 Psi-1 "Hg, 0.5 psiThau€197.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kiểm tra đồng hồ đo áp suất 4EFF2 4 In
€121.51 /đơn vị