49u527 | Bản lề nâng hạ Hàn trên 3-5/32in X 39-64in | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 49U527 Mối hàn Bản lề nhấc ra 3-5/32in x 39-64in | AD6RJA

APPROVED VENDOR 49U527 Bản lề nâng hạ Hàn trên 3-5/32in x 39-64in

Trong kho
Khoản mục: AD6RJA phần: 49U527
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
€8.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề nâng hạ
MàuTự nhiên
CornersTròn
Kết thúcMill
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao3.156 "
HolesNếu không có
Lỗ trên lá0
Độ dày của lá1 / 2 "
Tay trái / tay phảiTrái phải
Tải trọng216 lb
Vật chấtThép
Gắn kếtHàn trên
Ghim Dia.5 / 16 "
Chất liệu ghimThép
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động360 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8302106090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoĐộ dày của láTải trọngGhim Dia.Chất liệu ghimGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 49U518 Mối hàn Bản lề tháo rời 3-15/16 x 25/32in | AD6RHU 49U5183 15 / 16 "5 / 8 "317 lb25 / 64 "Thau€13.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 49U519 Mối hàn Bản lề tháo rời 5-29/32 x 1in | AD6RHV 49U5195 29 / 32 "25 / 32 "468 lb1 / 2 "Thau€25.19
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 49U522 Mối hàn Bản lề tháo rời 3-5/32 x 39/64in | AD6RHW 49U5223.156 "1 / 2 "216 lb5 / 16 "Thau€9.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 49U523 Mối hàn Bản lề tháo rời 3-15/16 x 25/32in | AD6RHX 49U5233 15 / 16 "5 / 8 "317 lb25 / 64 "Thép€12.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 49U524 Mối hàn Bản lề tháo rời 5-29/32 x 1in | AD6RHY 49U5245 29 / 32 "25 / 32 "468 lb1 / 2 "Thép€20.08
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 49U525 Mối hàn Bản lề tháo rời 7-7/8 x 1-1/8in | AD6RHZ 49U5257.875 "29 / 32 "576 lb5 / 8 "Thép€30.53
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 49U528 Mối hàn Bản lề tháo rời 10-9/32 x 1-15/32in | AD6RJB 49U52810 9 / 32 "1-7 / 64 "576 lb3 / 4 "Thép€45.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 49U527 Bản lề nâng hạ Hàn trên 3-5/32in x 39-64in
€8.27 /đơn vị