4449 | Vít vai Hex 5/16-18 1/2, 5pk | 6jy68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4449 Vít vai Hex 5/16-18 1/2, 5PK | AE9HXN 6JY68

APPROVED VENDOR 4449 Vít vai Hex 5/16-18 1/2, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE9HXN phần: 4449Tham chiếu chéo: 6JY68

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€56.57 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp2A
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.9 / 16 "
Chiều cao đầu1 / 4 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng116,000 psi
Độ cứng RockwellB95 đến B100
Dia vai.3 / 8 "
Chiều dài vai1 / 2 "
Độ dài vai+0.002 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1 / 2 "
Kích thước chủ đề5 / 16-18
KiểuĐộ chính xác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318158030
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4449 Vít vai Hex 5/16-18 1/2, 5PK
€56.57 /đóng gói