4345 | Vít vai Inox 1/4-20 3/8l - Pk5 | 6ju78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 4345 Shoulder Screw Stainless Steel 1/4-20 3/8L, 5PK | AE9HHL 6JU78

APPROVED VENDOR 4345 Vít vai Thép không gỉ 1/4-20 3/8L, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE9HHL phần: 4345Tham chiếu chéo: 6JU78
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
€30.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp2A
Loại ổrãnh
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.1 / 2 "
Chiều cao đầu7 / 32 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng116,000 psi
Độ cứng RockwellB95 đến B100
Dia vai.3 / 8 "
Chiều dài vai1 / 2 "
Độ dài vai+0.002 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề7 / 16 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuĐộ chính xác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318158082
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4345 Vít vai Thép không gỉ 1/4-20 3/8L, 5PK
€30.12 /đóng gói