APPROVED VENDOR Ống hàn 40L306 Thép carbon 3 inch 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống hàn |
Kết nối | MNPT |
Bên trong Dia. | 3.068 |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | Thép cacbon hàn |
Max. Sức ép | 150 psi |
Có thể phát hiện kim loại | Có |
Bên ngoài Dia. | 3.500 |
Kích thước đường ống | 3" |
Schedule | 40 |
Chiều dày | 0.216 |
Trọng lượng tàu (kg) | 34.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 7306305010 |
Quốc gia | GT |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.