3zrv6 | Bạt Lưới Polyethylene Cắt Size6 X 8 Feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3ZRV6 Bạt lưới Polyetylen Kích thước cắt 6 x 8 feet | AD3JZF

APPROVED VENDOR 3ZRV6 Lưới Bạt Polyethylene Cắt Kích thước 6 x 8 Bộ

Trong kho
Khoản mục: AD3JZF phần: 3ZRV6
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
€42.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưới Tarp
MàuĐen
Kích thước cắt6 x 8 ft.
Kích thước đã hoàn thành5 ft. 8 "x 7 ft. 8"
Vòng dâyThau
Đường mayMay
Chất liệu Tarp500D, 5.82 oz trên mỗi Sq Yd Polyethylene
bề dầy10tr.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)50.8
Mã HS6306120000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKích thước cắtKích thước đã hoàn thànhĐường mayGiá cả
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3ZRV7 Bạt Lưới Polyethylene Cắt Kích Thước 10 x 12 Feet | AD3JZG 3ZRV7Đen10 x 12 ft.9 ft. 8 "x 11 ft. 8"May€99.34
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3ZRV8 Bạt Lưới Polyethylene Kích Thước Cắt 10 x 20 Feet | AD3JZH 3ZRV8Đen10 x 20 ft.9 ft. 8 "x 19 ft. 8"May€165.35
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3ZRV9 Bạt Lưới Polyethylene Cắt Kích Thước 12 x 24 Feet | AD3JZJ 3ZRV9Đen12 x 24 ft.11 ft. 8 "x 23 ft. 8"Được khâu đôi và gia cố bằng vải€241.00
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5WUA3 Tarp Lưới Tarp Polyethylene 8 x 12 Feet | AE7CCL 5WUA3Đen8 x 12 ft.8 x 12 ft.May€83.19
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5WUA4 Tarp Lưới Tarp Polyethylene 10 x 24 Feet | AE7CCM 5WUA4Đen10 x 24 ft.10 x 24 ft.May€191.09
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5WUA5 Bạt Lưới Bạt Polyethylene 10 x 30 Feet | AE7CCN 5WUA5Đen10 x 30 ft.10 x 30 ft.May€246.55
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5WUA6 Tarp Lưới Tarp Polyethylene 12 x 14 Feet | AE7CCP 5WUA6Đen12 x 14 ft.12 x 14 ft.May€137.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZRV6 Lưới Bạt Polyethylene Cắt Kích thước 6 x 8 Bộ
€42.74 /đơn vị