Abus 41hb/40 Kd Đen | Ổ khóa 5uku3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 41HB/40 KD Đen Ổ Khóa Móc Có Chìa Khác MK Đen 1-3/8 H | AJ2JDB 5UKU3

ABUS 41HB / 40 KD Ổ khóa ổ khóa màu đen Có chìa khóa MK Black 1-3 / 8 H khác nhau

Trong kho
Khoản mục: AJ2JDB phần: 41HB / 40 KD ĐenTham chiếu chéo: 5UKU3
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
€17.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểĐen
Kết thúc cơ thểmạ
Chiều cao cơ thể1.375 "
Vật liệu cơ thểThép
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể1"
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Màu đệmĐen
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhác nhau
Số lượng quảng cáo đệm1
Số ghim5
Còng Dia.17 / 64 "
Chiều cao cùm1.875 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểMàu đệmChiều cao cùmGiá cả
ABUS 41HB/40 KD Màu xanh lá cây Ổ khóa có khóa có chìa Khác nhau MK Màu xanh lá cây 1-3/8 H | AJ2JCZ 5UKU1 41HB / 40 KD Xanh lụcmàu xanh lámàu xanh lá1.875 "€17.67
ABUS 41HB/40 KD Ổ khóa màu vàng Ổ khóa có chìa Khác MK Vàng 1-3/8 H | AJ2JDD 5UKU5 41HB / 40 KD Màu vàngMàu vàngMàu vàng1.875 "€17.67
ABUS 41/40 KD Green Lockout Ổ khóa có khóa Khác nhau MK Green 1-3/8 Chiều cao | AJ2JDM 5UKV3 41/40 KD Xanhmàu xanh lámàu xanh lá3 / 4 "€16.72
ABUS 41/40 KD Black Lockout Ổ khóa có khóa Khác nhau MK Black 1-3/8 Chiều cao | AJ2JDP 5UKV5 41/40 KD ĐenĐenĐen3 / 4 "€16.72
ABUS 41/40 KD Ổ khóa màu vàng Ổ khóa có khóa Khác nhau Màu vàng MK Chiều rộng 1-3/8 Chiều cao | AJ2JDR 5UKV7 41/40 KD VàngMàu vàngMàu vàng3 / 4 "€16.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 41HB / 40 KD Ổ khóa ổ khóa màu đen Có chìa khóa MK Black 1-3 / 8 H khác nhau
€17.67 /đơn vị