3mru4 | Grommet Sbr 1 1/4 Id 3/8 Dia. - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MRU4 Grommet Sbr 1 1/4 Id 3/8 Đường kính - Gói 100 | AD2CFM

APPROVED VENDOR 3MRU4 Grommet Sbr 1 1/4 Id 3/8 Đường kính - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AD2CFM phần: 3MRU4
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
€14.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCao su Grommet
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng60A +/- 5
Độ giãn dài250%
Bên trong Dia. (A)1 / 4 "
Vật chấtSBR, BUNA-S
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Dia ngoài. (B)5 / 8 "
Độ dày tổng thể11 / 32 "
Bảng điều khiển lỗ Dia. (E)3 / 8 "
Bảng điều khiển độ dày1 / 16 "
Độ bền kéo870 psi
Kiểuphong cách 1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS4016996050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tổng thểBảng điều khiển độ dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MPK6 Grommet Sbr 1 3/8 Id Đường kính 5/8 - Gói 100 | AD2BVZ 3MPK65 / 16 "1 / 16 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MPK7 Grommet Sbr 1 Đường kính 3/8 Id 5/8 - Gói 100 | AD2BWA 3MPK73 / 8 "1 / 8 "€28.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MPK8 Grommet Sbr 1 1/2 Id 3/4 Đường kính - Gói 100 | AD2BWB 3MPK89 / 32 "3 / 32 "€36.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MPK9 Grommet Sbr 1 3/8 Id Đường kính 5/8 - Gói 100 | AD2BWC 3MPK917 / 32 "5 / 32 "€23.74
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MPL1 Grommet Sbr 1 7/8 Id 1 1/4 Đường kính - Gói 25 | AD2BWD 3MPL17 / 16 "1 / 16 "€20.37
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MPL2 Grommet Sbr 1 1/8 Id 3/16 Đường kính - Gói 50 | AD2BWE 3MPL23 / 16 "1 / 16 "€4.36
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MPL4 Grommet Sbr 1 5/16 Id 7/16 Đường kính - Gói 50 | AD2BWG 3MPL41 / 4 "1 / 16 "€10.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRU4 Grommet Sbr 1 1/4 Id 3/8 Đường kính - Gói 100
€14.35 /đơn vị