APPROVED VENDOR 3MPK6 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 Đường kính - Gói 100
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cao su Grommet |
Màu | Đen |
Đồng hồ đo độ cứng | 60A +/- 5 |
Độ giãn dài | 250% |
Bên trong Dia. (A) | 3 / 8 " |
Vật chất | SBR, BUNA-S |
Tối đa Nhiệt độ. | 225 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -40 độF |
Dia ngoài. (B) | 7 / 8 " |
Độ dày tổng thể | 5 / 16 " |
Bảng điều khiển lỗ Dia. (E) | 5 / 8 " |
Bảng điều khiển độ dày | 1 / 16 " |
Độ bền kéo | 870 psi |
Kiểu | phong cách 1 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.51 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 4016996050 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.