APPROVED VENDOR Ống kẹp 3LZ06 Kích thước 1 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp cuối ống |
Ống bên trong Dia. | 1" |
Tối đa Ống ngoài Dia. (Trong.) | 2-1/8 |
Tối thiểu. Ống bên ngoài Dia. (Trong.) | 1-15/16 |
Mô-men xoắn | 21 Bảng Anh |
Kiểu | Bolt Bolt |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.95 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.92 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.