3hdx2 | Mặt bích Locknut 1/4-20 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mặt bích khóa 3HDX2 1/4-20, 100PK | AC9KXB

APPROVED VENDOR Mặt bích đai ốc hãm 3HDX2 1/4-20, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AC9KXB phần: 3HDX2
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
€12.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLocknut mặt bích răng cưa
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúcMạ kẽm
Địa bích.37 / 64 "
Độ dày mặt bích0.040 "
Lớp2
Chiều cao15 / 64 "
Vật chấtThép
Độ cứng RockwellBề mặt tối thiểu C45
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuHex
Chiều rộng7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Mặt bích đai ốc hãm 3HDX2 1/4-20, 100PK
€12.60 /đóng gói