3g144 | Bánh xe khí nén cứng 3 W 9 Dia. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3G144 Bánh xe đẩy khí nén cứng đường kính 3 W 9 | AC9ERM

APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén cứng 3G144 Đường kính 3 W 9

Trong kho
Khoản mục: AC9ERM phần: 3G144
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
€22.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe khí nén cứng
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Màu trung tâmtrắng
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmcân đối
Chiều rộng trung tâm3"
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-5 / 8 "x 3"
Tải Xếp hạng220 lb
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Kiểu lắpA
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3 "x 3-5 / 8"
Chiều cao tổng thể10 "
Kích thước tấm4 "x 4-1 / 2"
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
chổ4
Dia Rim lốp.4-5 / 8 "
Độ dày lốp2"
Đặt chân lênSawtooth
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe9"
Chiều rộng bánh xe3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)25.91
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải đánh giá tải trọng CasterTải Xếp hạngChiều cao tổng thểLoại đếĐặt chân lênĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ULG9 Bánh xe khí nén cứng 2 W 6 Đường kính | AB3NRP 1 THÁNG 90 đến 299 lb.200 lb7.5 "Bnúm vú6"2"-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ULH6 Bánh xe khí nén cứng Đường kính 3 W 9 | AB3NRW 1 THÁNG 6300 đến 999 lb.300 lb10 "ASawtooth9"3"€38.63
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ULH8 Bánh xe đẩy khí nén cứng 3-3/4 W 10 Đường kính | AB3NRY 1 THÁNG 8300 đến 999 lb.350 lb11 13 / 16 "ASawtooth10 "3.75 "€65.26
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3G148 Bánh xe đẩy khí nén cứng 3-3/4 W 10 Đường kính | AC9ERR 3G148300 đến 999 lb.350 lb13 "BSawtooth10 "3.75 "€94.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén cứng 3G144 Đường kính 3 W 9
€22.19 /đơn vị