APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén cứng 1ULG9 Đường kính 2 W 6
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe khí nén cứng |
Dải đánh giá tải trọng Caster | 0 đến 299 lb. |
Kết thúc khung | Mạ kẽm |
khung Vật liệu | Thép |
Mô hình lỗ | B |
Màu trung tâm | màu xám |
Vật liệu trung tâm | Thép |
Loại trung tâm | cân đối |
Chiều rộng trung tâm | 2-1 / 4 " |
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | 2-5 / 8 "x 3" |
Tải Xếp hạng | 200 lb |
Gắn Bolt Dia. | 3 / 8 " |
Kiểu lắp | A |
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | 3 "x 3-5 / 8" |
Chiều cao tổng thể | 7.5 " |
Kích thước tấm | 4 "x 4-1 / 2" |
Độ dày tấm | 0.25 " |
Loại đế | B |
chổ | 4 |
Dia Rim lốp. | 4" |
Độ dày lốp | 7 / 8 " |
Đặt chân lên | núm vú |
Vòng bi bánh xe | Banh |
Đường kính bánh xe | 6" |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.67 |
Mã HS | 8716903000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Dải đánh giá tải trọng Caster | Tải Xếp hạng | Chiều cao tổng thể | Loại đế | Đặt chân lên | Đường kính bánh xe | Chiều rộng bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 THÁNG 6 | 300 đến 999 lb. | 300 lb | 10 " | A | Sawtooth | 9" | 3" | €38.63 | ||
1 THÁNG 8 | 300 đến 999 lb. | 350 lb | 11 13 / 16 " | A | Sawtooth | 10 " | 3.75 " | €65.26 | ||
3G144 | 0 đến 299 lb. | 220 lb | 10 " | B | Sawtooth | 9" | 3" | €22.19 | ||
3G148 | 300 đến 999 lb. | 350 lb | 13 " | B | Sawtooth | 10 " | 3.75 " | €94.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.