3cva6 | Vòng dự phòng 0.118w 8.768 Đường kính trong. - PK5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 3CVA6 Backup Ring 0.118w 8.768 Inner Diameter - Pack Of 5 | AC8NTU

APPROVED VENDOR Vòng dự phòng 3CVA6 0.118w 8.768 Đường kính trong - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AC8NTU phần: 3CVA6
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
€17.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng dự phòng, có đường viền
Thực tế Inside Dia.8.768 "
Chiều rộng thực tế0.118 "
Độ dày trục0.04 "
MàuĐen
Hình dạng mặt cắt ngangRectangular
Đồng hồ đo độ cứng90 bờ A
Xếp hạng DurometerCứng
Để sử dụng với AS568A Dash No.269
Vật chấtBuna n
Radius0.174 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
bề dầy0.05 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS4016931010
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThực tế Inside Dia.Chiều rộng thực tếĐộ dày trụcĐể sử dụng với AS568A Dash No.Radiusbề dầyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 3CUR3 0.086w 8.268 Đường kính trong - Gói 5 | AC8NPM 3CUR38.268 "0.086 "0.045 "1720.129 "0.053 "€13.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 3CUR4 0.086w 8.518 Đường kính trong - Gói 5 | AC8NPN 3CUR48.518 "0.086 "0.045 "1730.129 "0.053 "€15.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 3CUR5 0.086w 8.768 Đường kính trong - Gói 5 | AC8NPP 3CUR58.768 "0.086 "0.045 "1740.129 "0.053 "€16.35
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 3CUR6 0.086w 9.018 Đường kính trong - Gói 5 | AC8NPQ 3CUR69.018 "0.086 "0.045 "1750.129 "0.053 "€17.00
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 3CUR7 0.086w 9.268 Đường kính trong - Gói 5 | AC8NPR 3CUR79.268 "0.086 "0.045 "1760.129 "0.053 "€18.78
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 3CUR8 0.086w 9.518 Đường kính trong - Gói 5 | AC8NPT 3CUR89.518 "0.086 "0.045 "1770.129 "0.053 "€18.40
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 3CUR9 0.086w 9.768 Đường kính trong - Gói 5 | AC8NPU 3CUR99.768 "0.086 "0.045 "1780.129 "0.053 "€19.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vòng dự phòng 3CVA6 0.118w 8.768 Đường kính trong - Gói 5
€17.25 /đơn vị