3aju9 | Dây vải 316 200 Lưới 0.0016 Dia. 48x48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3AJU9 Dây vải 316 200 Lưới 0.0016 Đường kính 48x48 | AC8HZU

APPROVED VENDOR 3AJU9 Dây vải 316 200 Lưới 0.0016 Đường kính 48x48

Trong kho
Khoản mục: AC8HZU phần: 3AJU9
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
€162.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây vải
Hợp kim Loại316
Kết thúcTrơn
Chiều dài48 "
Vật chấtThép không gỉ
Kích thước lưới200 x 200
Phạm vi kích thước lướiđầu
Khu vực mở46.2%
Kích thước mở0.003 "
KiểuDệt trơn
Chiều rộng48 "
Dây Dia.0.001 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7314141000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lướiPhạm vi kích thước lướiKhu vực mởKích thước mởDây Dia.Giá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dây vải 3AND2 316 18 Lưới 0.0090 Đường kính 48x48 | AC8JCF 3AND218 x 18đầu70.2%0.046 "0.009 "€101.27
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Dây vải 3GRC9 316 10 Lưới 0.0350 Đường kính 48x48 | AC9HQJ 3GRC910 x 10Thô42.3%0.065 "0.035 "€418.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3GRD1 Dây vải 316 10 Lưới 0.0250 Đường kính 48x48 | AC9HQK 3GRD110 x 10Thô56.3%0.075 "0.025 "€277.94
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Dây vải 3GRD5 316 18 Lưới 0.0170 Đường kính 48x48 | AC9HQM 3GRD518 x 18đầu48.3%0.038 "0.017 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 3AJU9 Dây vải 316 200 Lưới 0.0016 Đường kính 48x48
€162.45 /đơn vị