APPROVED VENDOR 3GRD5 Dây vải 316 18 Lưới 0.0170 Đường kính 48x48
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây vải |
Hợp kim Loại | 316 |
Kết thúc | Trơn |
Chiều dài | 48 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Kích thước lưới | 18 x 18 |
Phạm vi kích thước lưới | đầu |
Khu vực mở | 48.3% |
Kích thước mở | 0.038 " |
Kiểu | Dệt trơn |
Chiều rộng | 48 " |
Dây Dia. | 0.017 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7314141000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.