371365g | Đai Ốc Lục Giác Đúc 1 1/8-12 - Pk5 | 6yhl0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 371365G Hex Locknut Castlated 1 1/8-12, 5PK | AF2WQR 6YHL0

APPROVED VENDOR 371365G Hex Locknut Đúc 1 1/8-12, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AF2WQR phần: 371365GTham chiếu chéo: 6YHL0
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
€73.79 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Có thể so sánh vớiThuộc tính loại 8
Kích thước Dia./Thread1 1 / 8-12 "
Kết thúcTrơn
Lớp5
Chiều cao1.156 "
Vật chấtThép
Loại hạtĐai ốc có rãnh tròn
Ghim Dia.7 / 32 "
Độ cứng RockwellC32
Kích thước máy1.125 "
Độ sâu của khe0.830 "
Chiều rộng khe0.33 "
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề13
Loại sợiUNF
KiểuThiến
Chiều rộng1 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7318160085
Quốc giaKR

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 371365G Hex Locknut Đúc 1 1/8-12, 5PK
€73.79 /đóng gói