M16001.120.0001 | Bu Lông Mắt Có Vai M12 X 1.75mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M16001.120.0001 Bu lông mắt có vai M12 x 1.75mm | AC6QRH 35Z494

APPROVED VENDOR M16001.120.0001 Bu lông mắt có vai M12 x 1.75mm

Trong kho
Khoản mục: AC6QRH phần: M16001.120.0001Tham chiếu chéo: 35Z494

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€14.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.30mm
Mắt ngoài Dia.54mm
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThả thép carbon rèn
Chiều dài tổng thể96.8mm để 106.4mm
Chân Địa.12mm
Chiều dài chân38.3mm
Dia vai.22.4 đến 23.9mm
Chiều dài vai4.8mm để 6.4mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ dài chủ đề38.3mm
Kích thước chủ đềM12 x 1.75
KiểuVới vai
Giới hạn tải làm việc2266 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.120.0001 Bu lông mắt có vai M12 x 1.75mm
€14.78 /đơn vị