354285g | Hex Jam Locknut Có Rãnh 7/8-14 - Pk10 | 6 năm6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 354285G Hex Jam Locknut Có rãnh 7/8-14, 10PK | AF2XNL 6YRL6

APPROVED VENDOR 354285G Hex Jam Locknut Có rãnh 7/8-14, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AF2XNL phần: 354285GTham chiếu chéo: 6YRL6
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
€45.66 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa mứt Hex
Vật liệu cơ bảnThép
Có thể so sánh vớiThuộc tính loại 8
Kích thước Dia./Thread7 / 8 "-14
Kết thúcTrơn
Lớp5
Chiều cao31 / 64 "
Vật chấtThép
Loại hạtĐai ốc có rãnh tròn
Ghim Dia.5 / 32 "
Độ cứng RockwellC32
Kích thước máy7 / 8 "
Độ sâu của khe0.260 "
Chiều rộng khe0.24 "
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
Kiểurãnh
Chiều rộng1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318160085
Quốc giaKR

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 354285G Hex Jam Locknut Có rãnh 7/8-14, 10PK
€45.66 /đóng gói