32h996 | Van bi Đồng thau chì thấp Nội tuyến Fnpt 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi 32H996 Chì thấp Inline Fnpt 1/2 In | AC6AGF

APPROVED VENDOR Van bi 32H996 Đồng thau nội tuyến thấp Fnpt 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC6AGF phần: 32H996
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
€22.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng304 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng thau ít chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psiCWP
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcĐồng thau ít chì
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ F đến 365 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8481801050
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi 32H994 Chì thấp Inline Fnpt 1/4 In | AC6AGD 32H9941 / 4 "€22.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi 32H995 Chì thấp Inline Fnpt 3/8 In | AC6 TUỔI 32H9953 / 8 "€22.10
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi 32H997 Chì thấp Inline Fnpt 3/4 In | AC6AGG 32H9973 / 4 "€34.61
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi 32H998 Chì thấp Inline Fnpt 1 In | AC6AGH 32H9981"€49.77
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi 32H999 Chì thấp Inline Fnpt 1-1/4 In | AC6AGJ 32H9991.25 "€77.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi 32J001 Chì thấp Inline Fnpt 1-1/2 In | AC6AGK 32J0011.5 "€101.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32J002 Van bi Chì thấp Inline Fnpt 2 In | AC6AGL 32J0022"€171.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi 32H996 Đồng thau nội tuyến thấp Fnpt 1/2 In
€22.92 /đơn vị