32h987 | Van bi inox Fnpt 3/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUYỆT NHÀ BÁN 32H987 Van Bi Inox Fnpt 3/8 In | AC6AFW

APPROVED VENDOR Van bi thép không gỉ 32H987 Fnpt 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AC6AFW phần: 32H987
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
€107.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép1000 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuRPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481803070
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viChất liệu bóngXử lý vật liệuLoại xử lýKích thước đường ốngHải cảngChất liệu ghếVật liệu gốcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 1PZB9 Fnpt 1/4 In | AB2ZNW 1PZB9-40 độ đến 400 độ FThép không gỉThép không gỉCon bướm1 / 4 "FullPTFEThép không gỉ€52.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 1PZC1 Fnpt 3/8 In | AB2ZNX 1PZC1-40 độ đến 400 độ FThép không gỉThép không gỉCon bướm3 / 8 "FullPTFEThép không gỉ€81.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 1WMX9 Fnpt 1/4 In | AB4BBH 1WMX9-25 độ đến 450 độ F316 thép không gỉThép không gỉ với tay cầm VinylĐòn bẩy có thể khóa1 / 4 "FullPTFE316 thép không gỉ€50.40
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 1WMY1 Fnpt 3/8 In | AB4BBJ 1WMY1-25 độ đến 450 độ F316 thép không gỉThép không gỉ với tay cầm VinylĐòn bẩy có thể khóa3 / 8 "FullPTFE316 thép không gỉ€49.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 1WMY2 Fnpt 1/2 In | AB4BBK 1WMY2-25 độ đến 450 độ F316 thép không gỉThép không gỉ với tay cầm VinylĐòn bẩy có thể khóa1 / 2 "FullPTFE316 thép không gỉ€125.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 1WMY3 Fnpt 3/4 In | AB4BBL 1WMY3-25 độ đến 450 độ F316 thép không gỉThép không gỉ với tay cầm VinylĐòn bẩy có thể khóa3 / 4 "FullPTFE316 thép không gỉ€74.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 1WMY4 Fnpt 1 In | AB4BBM 1WMY4-25 độ đến 450 độ F316 thép không gỉThép không gỉ với tay cầm VinylĐòn bẩy có thể khóa1"FullPTFE316 thép không gỉ€145.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi thép không gỉ 32H987 Fnpt 3/8 In
€107.45 /đơn vị