32h956 | Van bi nhựa PVC nội tuyến Fnpt 1 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H956 Van bi Pvc Inline Fnpt 1 In | AC6AEM

APPROVED VENDOR Van bi PVC 32H956 Nội tuyến Fnpt 1 In

Trong kho
Khoản mục: AC6AEM phần: 32H956
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
€12.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuABS
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcABS
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 122 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8481805090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H954 Van bi Pvc Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEK 32H9541 / 2 "€7.42
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H955 Van bi Pvc Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEL 32H9553 / 4 "€8.72
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H957 Van bi Pvc Inline Fnpt 1-1/4 In | AC6AEN 32H9571.25 "€13.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H958 Van bi Pvc Inline Fnpt 1-1/2 In | AC6AEP 32H9581.5 "€24.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H959 Van bi Pvc Inline Fnpt 2 In | AC6AEQ 32H9592"€32.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi PVC 32H956 Nội tuyến Fnpt 1 In
€12.81 /đơn vị