32h952 | Ổ cắm nội tuyến van bi nhựa PVC 1-1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H952 Ổ cắm nội tuyến van bi Pvc 1-1/2 In | AC6AEH

APPROVED VENDOR 32H952 Van bi PVC Ổ cắm nội tuyến 1-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AC6AEH phần: 32H952
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
€22.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Xử lý vật liệuABS
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1.5 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcABS
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 122 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8481805090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H948 Ổ cắm nội tuyến van bi Pvc 1/2 In | AC6AED 32H9481 / 2 "€6.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H949 Ổ cắm nội tuyến Van bi Pvc 3/4 In | AC6AEE 32H9493 / 4 "€7.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H950 Ổ cắm nội tuyến van bi Pvc 1 trong | AC6AEF 32H9501"€11.04
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32H953 Ổ cắm nội tuyến van bi Pvc 2 trong | AC6AEJ 32H9532"€28.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 32H952 Van bi PVC Ổ cắm nội tuyến 1-1 / 2 In
€22.30 /đơn vị