325340-pg | Đai ốc lục giác 5/16-24 Chiều rộng 9/16 Inch - Pk100 | 2gb14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 325340-PG Đai ốc lục giác 5/16-24 Chiều rộng 9/16 inch, 100PK | AB9XRM 2GB14

APPROVED VENDOR 325340-PG Đai ốc lục giác 5/16-24 Chiều rộng 9/16 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9XRM Mẫu: 325340-PGTham chiếu chéo: 2GB14
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
€19.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-24
Kết thúcMạ kẽm
Chiều cao7 / 32 "
Vật chấtThép carbon thấp
Loại hạtMáy trục vít
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuVít máy
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7318160085
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./ThreadLớpChiều caoLớp ưu tiênĐộ cứng RockwellKích thước chủ đềLoại sợiKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 319325-PG Hex Nut Lớp 2 1-3/8-6 Pk5 | AB9WVX 2FY19 319325-PG1 3 / 8-6 "21 11 / 64 "2B68 đến C327UNCFull€102.41
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 320375-PG Hex Nut Lớp 2 1-1/2-6 - Gói 10 | AB9XPA 2GA37 320375-PG1 1 / 2-6 "21 15 / 32 "2B68 đến C327UNCNặng€100.51
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 325100-PG Vít máy đai ốc lục giác 5-40 - Gói 100 | AB9XPJ 2GA53 325100-PG# 5-40-7 / 64 "---UNCVít máy€4.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 325160-PG Vít máy đai ốc lục giác 10-24 - Gói 100 | AB9XPP 2GA58 325160-PG# 10-24-1 / 8 "---UNCVít máy€4.37
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 325240-PG Vít máy đai ốc lục giác 3/8-16 - Gói 100 | AB9XPU 2GA71 325240-PG3 / 8 "-16-1 / 4 "---UNCVít máy€19.07
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 325280-PG Vít máy đai ốc lục giác 10-32 - Gói 100 | AB9XRJ 2GB11 325280-PG# 10-32-1 / 8 "---UNFVít máy€4.69
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 325340-PG Đai ốc lục giác 5/16-24 Chiều rộng 9/16 inch, 100PK
€19.36 /đóng gói