5khc8 | Lục giác Đai ốc Lớp 8 1/4-20, 5500pk | 5khc8 | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5KHC8 Đai ốc lục giác Lớp 8 1/4-20, 5500PK | AE4GWJ

APPROVED VENDOR 5KHC8 Đai ốc lục giác Lớp 8 1/4-20, 5500PK

Trong kho
Khoản mục: AE4GWJ phần: 5KHC8

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€95.41 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúcMạ kẽm vàng
Lớp8
Chiều cao7 / 32 "
Vật chấtThép carbon hợp kim
Loại hạtHex Nut
Độ cứng RockwellHRC24-C32
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuFull
Chiều rộng7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 17.56
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS7318160085
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5KHC8 Đai ốc lục giác Lớp 8 1/4-20, 5500PK
€95.41 /đóng gói