2uha2 | Chốt Côn Có Ren 1/4-28 X 4 13/32 - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 2UHA2 Taper Pin Threaded 1/4-28 X 4 13/32, 5PK | AC3LDN

APPROVED VENDOR Chốt côn 2UHA2 Có ren 1/4-28 X 4 13/32, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AC3LDN phần: 2UHA2
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
€16.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt côn
Kết thúcTrơn
Dia cuối lớn.0.248 "
Dia cuối lớn. Lòng khoan dung-0.0007 đến +0.0013 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể4 13 / 32 "
Độ cứng RockwellB85
Kích thước máy#4
Dia cuối nhỏ.0.187 "
Dia cuối nhỏ. Lòng khoan dung+/- 0.010 "
Kích thước chủ đề1 / 4-28
KiểuCó ren
Chiều dài có thể sử dụng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8477908501
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chốt côn 2UHA2 Có ren 1/4-28 X 4 13/32, 5PK
€16.00 /đóng gói