COTTERMAN 1715R2642A3E12B4W4C1P3 Bệ lan can thang lăn Chiều cao 150 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang lăn |
Kiểu hành động | Bàn đạp chân |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Độ sâu cơ sở | 143 " |
Chiều rộng cơ sở | 42 " |
Chiều rộng đáy | 42 " |
Góc leo | 59 Degrees |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao lan can | 42 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Tải trọng | 450 lb |
Vật chất | Thép |
Số bước | 15 |
Chiều cao tổng thể | 192 " |
Độ sâu nền tảng | 12 " |
Chiều cao nền tảng | 150 " |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 24 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Trọng lượng tàu (kg) | 180 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 533.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 111.76 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nền tảng | Độ sâu cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Đặt chân lên | Chiều rộng đáy | Góc leo | Chiều cao lan can | Số bước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1709R2632A1E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | Kim loại mở rộng | 32 " | 50 Degrees | 30 " | 9 | €1,842.53 | RFQ
| |
1709R2632A3E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | Răng cưa | 32 " | 50 Degrees | 30 " | 9 | €1,864.41 | RFQ
| |
1709R2632A6E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | Đục lỗ | 32 " | 50 Degrees | 30 " | 9 | €1,815.45 | RFQ
| |
1710R2632A1E12B4W4C1P6 | 100 " | 97 " | 32 " | Kim loại mở rộng | 32 " | 50 Degrees | 30 " | 10 | €1,972.16 | RFQ
| |
1710R2632A3E12B4W4C1P6 | 100 " | 97 " | 32 " | Răng cưa | 32 " | 50 Degrees | 30 " | 10 | €1,981.07 | RFQ
| |
1710R2632A6E12B4W4C1P6 | 100 " | 97 " | 32 " | Đục lỗ | 32 " | 50 Degrees | 30 " | 10 | €1,933.13 | RFQ
| |
1711R2632A1E12B4W4C1P6 | 110 " | 106 " | 32 " | Kim loại mở rộng | 32 " | 50 Degrees | 30 " | 11 | €2,079.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.