2ty83 | Khớp Nối 1/2 Inch Inox 316 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUYỆT NHÀ BÁN 2TY83 Khớp Nối 1/2 Inch Inox 316 | AC3JJV

APPROVED VENDOR Khớp nối 2TY83 Thép không gỉ 1/2 inch 316

Trong kho
Khoản mục: AC3JJV phần: 2TY83
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
€20.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép3000 psi @ 100 độ F
Tối đa Áp suất hơi2500 psi @ 350 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7307221000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp Nối 1LRY5 1/8 Inch Inox 304 | AB2FFX 1LRY5304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€4.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1LRY6 1/4 Inch Inox 304 | AB2FFY 1LRY6304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "€5.04
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LRY7 Khớp Nối 3/8 Inch Inox 304 | AB2FFZ 1LRY7304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€5.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC DUYỆT 1LRY8 Khớp Nối 1/2 Inch Inox 304 | AB2FGA 1LRY8304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€7.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LRY9 Khớp Nối 3/4 Inch Inox 304 | AB2FGB 1LRY9304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "€10.68
DUYỆT NHÀ BÁN 1LRZ1 Coupling 1 Inch Inox 304 | AB2FGC 1LRZ1304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi-1"€16.72
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1LRZ2 1 1/4 inch Thép không gỉ 304 | AB2FGD 1LRZ2304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi-1.25 "€24.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Khớp nối 2TY83 Thép không gỉ 1/2 inch 316
€20.17 /đơn vị