APPROVED VENDOR 2NJD8 Full Round Uhmw 11/32 inch Rad 10 Feet White
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ phiếu tròn đầy đủ |
Màu | trắng |
Bán kính bên trong | 1 / 2 " |
Chiều dài | 10ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.125 / -0.000 " |
Vật chất | UHW |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -22 độF |
Bán kính bên ngoài | 11 / 32 " |
Độ bền kéo | 5800 psi |
Kiểu | Đường ray dẫn hướng băng tải |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 3916100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
2NJD7 | €113.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.