APPROVED VENDOR Phụ kiện giá đỡ 2KPZ5 H 74 W 24 D 18 Ss
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị giá đỡ dây |
Màu | Tự nhiên |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | đánh bóng |
Chiều cao | 74 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số lượng kệ | 4 |
Điều chỉnh giá | 1 "Số gia tăng |
Sức chứa kệ | 800 lb |
Loại kệ | Thêm vào |
Chiều rộng | 24 " |
Kết thúc giá đỡ dây | Thép không gỉ |
Vật liệu giá đỡ dây | Thép không gỉ |
Loại kệ dây | Thêm vào |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.42 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.65 |
Chiều dài tàu (cm) | 92.71 |
Chiều rộng tàu (cm) | 67.31 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
2KPY1 | 63 " | 36 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.