2kkf5 | Máy giặt phẳng 13/32 X 13/16 Inch Pk4000 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy giặt phẳng 2KKF5 13/32 X 13/16 Inch, 4000PK | AC2HXW

APPROVED VENDOR 2KKF5 Vòng đệm phẳng 13/32 X 13/16 Inch, 4000PK

Trong kho
Khoản mục: AC2HXW phần: 2KKF5
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
€8,625.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt dày
Kết thúcVàng kẽm
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 8 "
Bên trong Dia.13 / 32 "
Vật chấtThông qua thép cứng
Bên ngoài Dia.13 / 16 "
Độ cứng RockwellC43 đến C49
bề dầy1 / 8 "
Độ dày dung sai+ 0.001 / -0.015 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2KKF5 Vòng đệm phẳng 13/32 X 13/16 Inch, 4000PK
€8,625.00 /đóng gói