2jba6 | Phốt Piston 3 7/8 Id X 4 1/4 Đường kính ngoài. 3/16w X 3/16h | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 2JBA6 Piston Seal 3 7/8 Id x 4 1/4 Outer Diameter 3/16w x 3/16h | AC2DZD

APPROVED VENDOR 2JBA6 Phốt pít-tông 3 7/8 Id x 4 1/4 Đường kính ngoài 3/16w x 3/16h

Trong kho
Khoản mục: AC2DZD phần: 2JBA6

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€23.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu piston
MàuĐen
Đối với Bore Dia.4.25 "
Chiều cao3 / 16 "
Bên trong Dia.3.875 "
Bên ngoài Dia.4.25 "
Con dấu Durometer95 bờ A
Vật liệu con dấuurêtan
Seal Temp. Phạm vi-65 F đến 220 F
Kích thướcurêtan
KiểuVương miện
Chiều rộng3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS3926904590
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy đo độ cứng Shell (95 Shore A)
  • Shell Temp. Phạm vi (-65 F đến +220 F)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với Bore Dia.Chiều caoBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Vật liệu con dấuKiểuChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phốt pít-tông 2JAW4 3/4 Id x 1 Đường kính ngoài 1/8 W x 1/8 H | AC2DXH 2JAW41"1 / 8 "3 / 4 "1"NitrileDấu chữ T1 / 8 "€12.59
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phốt pít-tông 2JAW5 7/8 Id x 1 1/8 Đường kính ngoài 1/8 W x 1/8 H | AC2DXJ 2JAW51.125 "1 / 8 "7 / 8 "1.125 "NitrileDấu chữ T1 / 8 "€14.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phốt pít-tông 2JAW6 1 Id x 1 1/4 Đường kính ngoài 1/8 W x 1/8h | AC2DXK 2JAW61.25 "1 / 8 "1"1.25 "NitrileDấu chữ T1 / 8 "€41.84
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phốt pít-tông 2JAW7 1 1/8 Id x 1 3/8 Đường kính ngoài 1/8 W x 1/8h | AC2DXL 2JAW71.375 "1 / 8 "1.125 "1.375 "NitrileDấu chữ T1 / 8 "€15.05
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phốt pít-tông 2JAW8 1 1/4 Id x 1 1/2 Đường kính ngoài 1/8 W x 1/8h | AC2DXM 2JAW81.5 "1 / 8 "1.25 "1.5 "NitrileDấu chữ T1 / 8 "€14.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phốt pít-tông 2JAW9 1 3/8 Id x 1 5/8 Đường kính ngoài 1/8 W x 1/8h | AC2DXN 2JAW91.625 "1 / 8 "1.375 "1.625 "NitrileDấu chữ T1 / 8 "€14.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phốt pít-tông 2JAX1 1 1/2 Id x 1 3/4 Đường kính ngoài 1/8 W x 1/8h | AC2DXP 2JAX11.75 "1 / 8 "1.5 "1.75 "NitrileDấu chữ T1 / 8 "€13.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2JBA6 Phốt pít-tông 3 7/8 Id x 4 1/4 Đường kính ngoài 3/16w x 3/16h
€23.61 /đơn vị