APPROVED VENDOR Thép thanh 2HJZ3 1215 Đường kính 1/2 inch x Chiều dài 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Hợp kim Loại | 1215 |
đường kính | 1 / 2 " |
Dung sai đường kính | + 0.000 / -0.002 " |
Kết thúc | Chưa được đánh bóng |
Chiều dài | 6 ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 6.000 " |
Vật chất | Thép carbon |
tâm trạng | Kết thúc lạnh |
Kiểu | Mục đích chung |
Độ bền kéo điển hình | 78,000 PSI |
Sức mạnh năng suất điển hình | 60,000 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 7228100060 |
Quốc gia | SG |
Mô hình | tâm trạng | Hợp kim Loại | đường kính | Kiểu | Độ bền kéo điển hình | Sức mạnh năng suất điển hình | Dung sai đường kính | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HJF4 | Kết thúc lạnh | 1018 | 1 / 4 " | Mục đích chung | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | Chưa được đánh bóng | €11.22 | |
2HJF5 | Kết thúc lạnh | 1018 | 3 / 8 " | Mục đích chung | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | Chưa được đánh bóng | €6.48 | |
2HJF6 | Kết thúc lạnh | 1018 | 1 / 2 " | Mục đích chung | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | Chưa được đánh bóng | €9.12 | |
2HJF8 | Kết thúc lạnh | 1018 | 3 / 4 " | Mục đích chung | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | Chưa được đánh bóng | €13.87 | |
2 tháng 1 | Kết thúc lạnh | 1018 | 1" | Mục đích chung | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | Chưa được đánh bóng | €31.21 | |
2 tháng 2 | Kết thúc lạnh | 1018 | 1.125 " | Mục đích chung | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | Chưa được đánh bóng | €18.18 | |
2 tháng 3 | Kết thúc lạnh | 1018 | 1.25 " | Mục đích chung | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | Chưa được đánh bóng | €28.10 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.