APPROVED VENDOR 2HHP2 Thanh thép hình chữ nhật 1018 5/8 x 1 3/4 inch 6 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh hình chữ nhật |
Hợp kim Loại | 1018 |
Kết thúc | Chưa được đánh bóng |
Chiều dài | 6" |
Dung sai chiều dài | +/- 6.000 " |
Vật chất | Thép carbon |
tâm trạng | Kết thúc lạnh |
bề dầy | 5 / 8 " |
Độ dày dung sai | + 0.000 / -0.005 " |
Kiểu | Mục đích chung |
Độ bền kéo điển hình | 65,000 PSI |
Sức mạnh năng suất điển hình | 55,000 PSI |
Chiều rộng | 1.75 " |
Dung sai chiều rộng | + 0.000 / -0.005 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.57 |
Mã HS | 7215500015 |
Quốc gia | SG |
Mô hình | Chiều dài | Dung sai chiều dài | bề dầy | Độ dày dung sai | Chiều rộng | Dung sai chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVE5 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1" | + 0.000 / -0.004 " | €16.42 | |
2AVE6 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1.25 " | + 0.000 / -0.004 " | €19.36 | |
2AVE7 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1.5 " | + 0.000 / -0.004 " | €24.11 | |
2AVE8 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 1.75 " | + 0.000 / -0.005 " | €25.21 | |
2AVE9 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 2" | + 0.000 / -0.005 " | €28.56 | |
2AVF1 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 3" | + 0.000 / -0.005 " | €40.52 | |
2AVF2 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.006 " | 3.5 " | + 0.000 / -0.006 " | €47.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.