APPROVED VENDOR Nhôm phẳng 2EZY1 6061 1 x 3 inch 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ phiếu phẳng |
Hợp kim Loại | 6061 |
Kết thúc | Chưa được đánh bóng |
Thang đo độ cứng | BHN |
Chiều dài | 6" |
Dung sai chiều dài | +/- 6.000 " |
Vật chất | Nhôm |
tâm trạng | Đùn |
bề dầy | 1" |
Độ dày dung sai | +/- 0.012 " |
Kiểu | Chống ăn mòn |
Độ cứng điển hình | 95 |
Độ bền kéo điển hình | 45,000 psi |
Sức mạnh năng suất điển hình | 40,000 PSI |
Chiều rộng | 3" |
Dung sai chiều rộng | +/- 0.024 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 7604295060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kiểu | Hợp kim Loại | Kết thúc | Độ cứng điển hình | Độ bền kéo điển hình | Sức mạnh năng suất điển hình | Chiều rộng | Dung sai chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-3003-0125-01-12 | Chống ăn mòn | 3003 | Mill | 40 | 22,000 psi | 16,000 đến 21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | €20.30 | |
SB-3003-0125-01-36 | Chống ăn mòn | 3003 | Mill | 40 | 22,000 psi | 16,000 đến 21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | €32.31 | |
SB-3003-0125-01-72 | Chống ăn mòn | 3003 | Mill | 40 | 22,000 psi | 16,000 đến 21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | €51.78 | RFQ
|
SB-3003-0125-15-12 | Chống ăn mòn | 3003 | Mill | 40 | 22,000 psi | 16,000 đến 21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | €23.09 | |
SB-3003-0125-15-36 | Chống ăn mòn | 3003 | Mill | 40 | 22,000 psi | 16,000 đến 21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | €39.81 | |
SB-3003-0125-15-72 | Chống ăn mòn | 3003 | Mill | 40 | 22,000 psi | 16,000 đến 21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | €66.03 | RFQ
|
SB-3003-0125-02-12 | Chống ăn mòn | 3003 | Mill | 40 | 22,000 psi | 16,000 đến 21,000 PSI | 2" | +/- 0.063 " | €24.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.