2avf7 | Thép thanh lục giác 1018 1 1/2 inch Hex X 1 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép lục giác 2AVF7 1018 1 1/2 Inch Hex x 1 Feet | AB9BMM

APPROVED VENDOR 2AVF7 Hex Rod Steel 1018 1 1/2 inch Hex x 1 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB9BMM phần: 2AVF7
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
€51.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu Hex
Hợp kim Loại1018
Kết thúcChưa được đánh bóng
Kích thước hex1.5 "
Dung sai chiều rộng Hex+ 0.000 / -0.003 "
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+/- 1.000 "
Vật chấtThép carbon
tâm trạngKết thúc lạnh
KiểuMục đích chung
Độ bền kéo điển hình65,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình55,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.99
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7228308000
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHợp kim LoạiKích thước hexChiều dàiDung sai chiều dàiĐộ bền kéo điển hìnhSức mạnh năng suất điển hìnhGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh lục giác 2AVF5 1018 1 Inch Hex x 1 Feet Chiều dài | AB9BMK 2AVF510181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€19.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép lục giác 2AVF6 1018 1 1/4 Inch Hex x 1 Feet | AB9BML 2AVF610181.25 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€30.35
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh lục giác 2AVF8 1018 Lục giác 2 inch x Chiều dài 1 feet | AB9BMN 2AVF810182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€76.76
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép lục giác 2AVF9 1018 2 1/2 Inch Hex x 1 Feet | AB9BMP 2AVF910182.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€167.04
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép lục giác 2AVG1 1018 1 1/4 Inch Hex x 3 Feet | AB9BMQ 2AVG110181.25 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€79.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép lục giác 2AVG2 1018 1 1/2 Inch Hex x 3 Feet | AB9BMR 2AVG210181.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€134.16
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép lục giác 2AVG4 1018 2 1/2 Inch Hex x 3 Feet | AB9BMU 2AVG410182.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€398.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2AVF7 Hex Rod Steel 1018 1 1/2 inch Hex x 1 Feet
€51.46 /đơn vị