29yk84 | Nén Lug 4 Awg 37 Die Green | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 29YK84 Lug nén 4 Awg 37 Die Green | AB8WFE

APPROVED VENDOR 29YK84 Lug nén 4 Awg 37 Die Green

Trong kho
Khoản mục: AB8WFE phần: 29YK84
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
€6.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNén Lug
Chiều dài thùngngắn
Vật liệu cơ thểNhôm
Kích thước cáp2 AWG
Mã kích thước cáp2 AWG
Mã màuHồng
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết42
Trung tâm lỗ để kết thúc0.44 "
Chiều dài2.12 "
Vật chấtNhôm
núi1 lỗ
Lỗ nhìn trộmKhông
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Phong cáchTiêu chuẩn
KiểuNhôm với đồng, 600V đến 35kV
Chiều rộng0.64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.45
Chiều dài tàu (cm)10
Chiều rộng tàu (cm)6
Mã HS8535908020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKích thước cápMã kích thước cápMã màuMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcChiều dàiKích thước đinh tánGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 29YK63 Vấu nén 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEG 29YK630.41 "8 AWG8 AWGMàu xanh da trời240.22 "1.28 "5 / 16 "€3.74
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 29YK64 Vấu nén 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEH 29YK640.47 "8 AWG8 AWGMàu xanh da trời240.22 "1.56 "3 / 8 "€5.15
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 29YK65 Vấu nén 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEJ 29YK650.44 "6 AWG6 AWGmàu xám290.34 "1.43 "3 / 16 "€4.32
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 29YK66 Vấu nén 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEK 29YK660.47 "6 AWG6 AWGmàu xám290.34 "1.72 "5 / 16 "€5.80
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 29YK67 Vấu nén 4 Awg 37 Die Green | AB8WEL 29YK670.64 "2 AWG2 AWGHồng420.34 "1.94 "1 / 2 "€7.85
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 29YK68 Vấu nén 2 Awg 42 Die Pink | AB8WEM 29YK680.72 "1 AWG1 AWGGói Vàng450.34 "1.91 "1 / 4 "€9.86
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 29YK69 Vấu nén 1 Awg 45 Vàng chết | AB8WEN 29YK690.75 "1 AWG1 AWGGói Vàng450.34 "2.22 "5 / 16 "€7.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 29YK84 Lug nén 4 Awg 37 Die Green
€6.54 /đơn vị