287268-pg | Locknut Có Rãnh 9/16-18 7/8 W - Pk25 | 2gb78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 287268-PG Locknut Slotted 9/16-18 7/8 W, 25PK | AB9XTM 2GB78

APPROVED VENDOR 287268-PG Đai ốc có rãnh 9/16-18 7/8 W, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB9XTM Mẫu: 287268-PGTham chiếu chéo: 2GB78
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
€31.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép carbon thấp
Kích thước Dia./Thread9 / 16 "-18
Kết thúcMạ kẽm
Lớp2
Chiều cao31 / 64 "
Vật chấtThép carbon thấp
Loại hạtĐai ốc có rãnh tròn
Ghim Dia.9 / 64 "
Độ cứng RockwellB68-C32
Độ sâu của khe0.310 "
Chiều rộng khe0.18 "
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
Kiểurãnh
Chiều rộng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7318160085
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./ThreadChiều caoGhim Dia.Độ sâu của kheChiều rộng kheKích thước chủ đềLoại sợiChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 287078-PG Đai ốc khóa có rãnh 7/8-9 1 5/16w Pk15 | AB9XTT 2GB83 287078-PG7 / 8 "-93 / 4 "5 / 32 "0.520 "0.24 "-UNC1 5 / 16 "€67.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 287082-PG Locknut có rãnh 1-8 1 1/2 W - Gói 10 | AB9XTV 2GB85 287082-PG1 "-855 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNC1.5 "€53.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 287288-PG Locknut có rãnh 1-14 1 1/2 W - Gói 10 | AB9XTW 2GB86 287288-PG1 "-1455 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNF1.5 "€55.14
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 287090-PG Locknut 1 1/4-7 - Gói 10 | AB9XTX 2GB87 287090-PG1 1 / 4-7 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "8UNC1.875 "€88.28
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 287296-PG Đai ốc khóa lục giác có rãnh 1 1/4-12 - Gói 10 | AB9XTY 2GB88 287296-PG1 1 / 4-12 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "13UNF1.875 "€140.24
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 287304-PG Locknut 1 1/2-12 - Gói 5 | AB9XUA 2GB90 287304-PG1 1 / 2-12 "1 9 / 32 "5 / 16 "0.860 "0.46 "13UNF2.25 "€138.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 287268-PG Đai ốc có rãnh 9/16-18 7/8 W, 25PK
€31.01 /đóng gói