250290bg | Đai ốc khớp nối thanh loại 2 5/8-11, 5pk | 1jb51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 250290BG Đai ốc khớp nối thanh loại 2 5/8-11, 5PK | AA9XXU 1JB51

APPROVED VENDOR 250290BG Đai ốc nối thanh Lớp 2 5/8-11, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AA9XXU phần: 250290BGTham chiếu chéo: 1JB51
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
€35.61 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Lớp2
Chiều dài2.125 "
Vật chấtThép
Min. Sức căng50,000 psi
Min. Năng suất (PSI)40,000
Loại hạtĐai ốc khớp nối - Có ren quá khổ
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC
KiểuĐã nhấn quá khổ
Chiều rộng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 250290BG Đai ốc nối thanh Lớp 2 5/8-11, 5PK
€35.61 /đóng gói