<span Class='notranslate'><span class='notranslate'>Grainger </span> </span> Tsix0370075p-001p | Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER TSIX0370075P-001P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel | CG9VRV 4EZU7

GRAINGER TSIX0370075P-001P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel

Trong kho
Khoản mục: CG9VRV phần: TSIX0370075P-001PTham chiếu chéo: 4EZU7
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
€7.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít ngón tay cái
Kết thúcTrơn
Chiều cao đầu13 / 16 "
Vật liệu đầu18-8 thép không gỉ
Loại đầuCái xuổng
Trưởng Width1 3 / 32 "
Chiều dài3 / 4 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellRC 80-90B
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER TSIX0370075P-001P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel
€7.01 /đơn vị