24 tuần16 | Bánh Xe Nâng 551 Lb 2 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe cân bằng 24WK16 551 Lb 2 Inch | AB7ZWJ

APPROVED VENDOR 24WK16 San lấp mặt bằng 551 Lb 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB7ZWJ phần: 24WK16
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
€119.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSan lấp mặt bằng Caster
Điều chỉnhNgón tay cái
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵnKhông
Vật liệu bánh xeNylon
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
khung Vật liệuNhôm đúc
Mô hình lỗD
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-1/4" x 2-1/4"
Tải Xếp hạng551 lb
Gắn Bolt Dia.1 / 4 "
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-1/4" x 2-1/4"
Chiều cao tổng thể3.25 "
Kích thước tấm2-5/8" x 2-5/8"
Độ dày tấm9 / 50 "
Loại đếD
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thế24WK28
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe2"
Vật liệu bánh xeNylon
Chiều rộng bánh xe1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8302200000
Quốc giaKR

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 24WK16 San lấp mặt bằng 551 Lb 2 inch
€119.29 /đơn vị