24c388 | Lug 8 Awg 21 Die Red | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C388 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UWR

APPROVED VENDOR 24C388 Vấu 8 Awg 21 Đỏ chết

Trong kho
Khoản mục: AB7UWR phần: 24C388

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€3.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNén Lug
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cáp8 AWG
Mã kích thước cáp8 AWG
Mã màuđỏ
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết21
Trung tâm lỗ để kết thúc0.38 "
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.)1.00
Chiều dài3.05 "
Vật chấtCopper
núi2 lỗ
Lỗ nhìn trộmKhông
Kích thước đinh tán3 / 8 "
Phong cáchTiêu chuẩn
KiểuThùng dài từ đồng đến đồng 2 lỗ, 600V đến 35kV
Chiều rộng0.56 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8535908020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ nhìn trộmKích thước cápMã kích thước cápKích thước đinh tánKiểuChiều rộngMã màuMã chếtGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C312 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312Không8 AWG8 AWG# 10 "Thùng dài từ đồng đến đồng 1 lỗ, 600V đến 35kV0.42 "đỏ21€2.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C313 Lug 6 Awg 24 Die Blue | AB7UTK 24C313Không6 AWG6 AWG# 10 "Thùng dài từ đồng đến đồng 1 lỗ, 600V đến 35kV0.44 "Màu xanh da trời24€2.98
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C314 Lug 4 Awg 29 Die Grey | AB7UTL 24C314Không4 AWG4 AWG# 10 "Thùng dài từ đồng đến đồng 1 lỗ, 600V đến 35kV0.52 "màu xám29€3.90
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C315 Lug 2 Awg 33 Die Brown | AB7UTM 24C315Không2 AWG2 AWG# 10 "Thùng dài từ đồng đến đồng 1 lỗ, 600V đến 35kV0.59 "nâu33€4.48
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C316 Lug 1 Awg 37 Die Green | AB7UTN 24C316Không1 AWG1 AWG# 10 "Thùng dài từ đồng đến đồng 1 lỗ, 600V đến 35kV0.68 "màu xanh lá37€4.84
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C317 Lug 1/0 Awg 42 Die Pink | AB7UTP 24C317KhôngNgày 1/0Ngày 1/0# 10 "Thùng dài từ đồng đến đồng 1 lỗ, 600V đến 35kV0.75 "Hồng42€5.51
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C318 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318Không8 AWG8 AWG1 / 4 "Thùng dài từ đồng đến đồng 1 lỗ, 600V đến 35kV0.42 "đỏ21€2.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 24C388 Vấu 8 Awg 21 Đỏ chết
€3.64 /đơn vị