22fp76 | Kẹp có đệm Thép mạ vàng 3/4in | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kẹp đệm 22FP76 Thép mạ vàng 3/4in | AB6UZJ

APPROVED VENDOR Kẹp đệm 22FP76 Thép vàng mạ kẽm 3 / 4in

Trong kho
Khoản mục: AB6UZJ phần: 22FP76
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
€4.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp đệm
Chiều dài1 13 / 64 "
Vật chấtThép vàng mạ kẽm điện
Tối đa Tải1000 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống3 / 4 "
Kích thước ống7 / 8 "
KiểuThanh chống gắn
Chiều rộng1.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để gắn thanh chống của ống, ống hoặc ống

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22FP75 Kẹp đệm Thép mạ vàng 1/2 inch | AB6UZH 22FP7515 / 16 "1000 Lb.1 / 2 "5 / 8 "€6.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22FP77 Kẹp đệm Thép mạ vàng 2 inch | AB6UZK 22FP772 53 / 64 "2200 Lb.-2"€11.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kẹp đệm 22FP76 Thép vàng mạ kẽm 3 / 4in
€4.66 /đơn vị